Referenties
Spartex:CHCTB14X40PF8
Rubix:A0690366
Fabrikant:006912.08000.0140.040
EAN:4043952486191

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M14X40
Bolkopschroef met geleidingsgat 14X40 - SW12 staal 8.8 DIN 6912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5800 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M14 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,75 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 245,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M14
