Referenties
Spartex:CHCRED12X35PF10
Rubix:08120742
Fabrikant:007984.10000.0120.035
EAN:4043952544662

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X35
Inbusbout, binnenzeskant, platkop 12X35 - SW8 staal 10.9 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3490 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,51 excl. BTW
/ stuk
€ 0,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
35 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12
