Referenties
Spartex:CHCRED12X40PF10
Rubix:08115047
Fabrikant:007984.10000.0120.040
EAN:4043952544679

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X40
Inbusbout, platkop 12X40 - SW8 staal 10.9 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3930 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,21 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 104,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12
