Referenties
Vervangen ref.:CHC4X65PF12
Spartex:CHC4X65PF12ISO
Rubix:08114407
Fabrikant:004762.12000.0040.065
EAN:4051426107909

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X65
Cilinderkopbout met binnenzeskant 4X65 staal 12.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,46 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 69,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M4
