Referenties
Spartex:CHC20X180PF8ZISO
Rubix:08111147
Fabrikant:004762.08100.0200.180
EAN:4051426134813


Technische samenvatting
| Lengte | 180 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X180
Binnenzeskantbout 20X180 staal verzinkt ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49400 g |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,47 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
180 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M20