SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X20

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881405
Spartex:CHC4X20EFA2-50ISO
Rubix:08220317
Fabrikant:476224 20
EAN:4043377061225
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X20


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM4
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M4