12.9 SCHROEF CILKOP BZK METRISCH FIJN D912/I4762 M10X1,25X55
Cilinderschroef met binnenzeskant MF DIN 912 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07040.100.055
Rubix:08122315
EAN:8715492054364

Technische samenvatting
| Lengte | 55 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 12.9 SCHROEF CILKOP BZK METRISCH FIJN D912/I4762 M10X1,25X55
Cilinderschroef met binnenzeskant MF DIN 912 Staal 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42,5 g |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | 8 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,10 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 81,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
55 mm