Referenties
Vervangen ref.:CHC6X12PF10
Spartex:CHC6X12PF10ISO
Rubix:08122082
Fabrikant:004762.10000.0060.012
EAN:4051426098436


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X12
Binnenzeskantbout 6X12 staal 10.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 507 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M6