Referenties
Spartex:CHC8X60PF10ISO
Rubix:08114508
Fabrikant:004762.10000.0080.060
EAN:4051426098993


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X60
Binnenzeskantbout 8X60 staal 10.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2890 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 74,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8