Referenties
Spartex:CHCRED16X60ZPF8
Rubix:08115024
Fabrikant:007984.08100.0160.060
EAN:4043952547427


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X60
Inbusbout, binnenzeskant, platkop 16X60 - SW12 verzinkt staal DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5200 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,07 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 142,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M16