Referenties
Spartex:CHC12X45PF10ISO
Rubix:0899014565
Fabrikant:004762.10000.0120.045
EAN:4051426099884


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X45
Binnenzeskantbout 12X45 staal 10.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5170 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,37 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 52,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12