Referenties
Vervangen ref.:FHC20X80EF10BR
Spartex:FHC20X80PF10ISO
Rubix:08111305
Fabrikant:010642.10000.0200.080
EAN:4043952601334


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X80
Verzonkenkopschroef HC 20X80 deeldraad - SW12 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5000 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | metrisch |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,16 excl. BTW
/ stuk
€ 3,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M20