Referenties
Spartex:CHC12X100EF8ISO
Rubix:08114986
Fabrikant:004762.08004.0120.100
EAN:4051426703361


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : ELVZ 8.8 SCHR. CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M12X100
Binnenzeskantbout 12X100 staal 8.8 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4531 g |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,16 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 297,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12