Referenties
Spartex:BHCEMB8X45EF10ZISO
Rubix:08121084
Fabrikant:007380.10102.0080.045
EAN:4051426559319


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M8X45
Ovale dopschroef met binnenzeskant 8X45 - SW5 - verzinkt staal ISO 7380-2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1800 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 88,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm