Referenties
Spartex:CHCRED6X12PF8/100
Rubix:08120626
Fabrikant:007984.08000.9060.012
EAN:4043952546482

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X12
Binnenzeskantbout, lage kop 6X12 - SW4 staal 8.8 DIN 7984 Gereedschapskist =100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M6
