Referenties
Vervangen ref.:CHCFIN24X100X2PF12
Spartex:CHC24X2X100PF12ISO
Rubix:A0282567
Fabrikant:012474.12000.0241.100
EAN:4051426629234


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X100
Binnenzeskantbout, fijne spoed 24X100 - staal 12.9 ISO 12474 (DIN912)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,73 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 88,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm