Referenties
Spartex:CHCRED12X100PF8
Rubix:08120671
Fabrikant:007984.08000.0120.100
EAN:4043952545782

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X100
Inbusbout, binnenzeskant, platkop 12X100 - SW8 staal 8.8 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4625 g |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,97 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 148,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12
