Referenties
Spartex:CHC1,6X3PF12ISO
Rubix:08110600
Fabrikant:004762.12000.0016.003
EAN:4051426107312


Technische samenvatting
| Lengte | 3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M1,6X3
Binnenzeskantschroef 1.6X3 staal 12.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M1,6 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
| Grootte afdruk | sw1,5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,15 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 14,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
3 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M1,6