Referenties
Spartex:CHC12X180PF12ISO
Rubix:08110157
Fabrikant:004762.12000.0120.180
EAN:4051426110084


Technische samenvatting
| Lengte | 180 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X180
Binnenzeskantbout 12X180 staal 12.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,25 excl. BTW
/ stuk
€ 2,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
180 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12