Referenties
Spartex:CHC12X200PF12ISO
Rubix:08110158
Fabrikant:004762.12000.0120.200
EAN:4051426110107


Technische samenvatting
| Lengte | 200 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X200
Binnenzeskantbout 12X200 staal 12.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,05 excl. BTW
/ stuk
€ 3,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
200 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12