SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X85

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X85PFA4-70ISO
Rubix:A0823421
Fabrikant:476248 85
EAN:4043377260888
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X85

Technische samenvatting

Lengte85 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X85


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 8X85

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte85 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
€ 28,17 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 34,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

85 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8