Referenties
Spartex:CHC12X310PF10ZISO
Rubix:0899115972
Fabrikant:004762.10100.0120.310
EAN:4051426602510


Technische samenvatting
| Lengte | 310 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12 X310
Binnenzeskantbout 12X310 staal verzinkt ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 310 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,19 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 311,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
310 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12