Referenties
Spartex:CHC8X20PF10ZISO
Rubix:A0630973
Fabrikant:004762.10100.0080.020
EAN:4051426105912


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X20
Binnenzeskantbout 8X20 staal verzinkt ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 35,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8