Referenties
Spartex:CHC12X65PF10ISO
Rubix:08114517
Fabrikant:004762.10000.0120.065
EAN:4051426099921


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X65
Binnenzeskantbout 12X65 staal 10.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,92 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 39,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12