Referenties
Vervangen ref.:CHC12X75PF8
Spartex:CHC12X75PF8ISO
Rubix:08110678
Fabrikant:004762.08000.0120.075
EAN:4051426121752


Technische samenvatting
| Lengte | 75 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X75
Binnenzeskantbout 12X75 staal 8.8 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,76 excl. BTW
/ stuk
€ 0,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
75 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M12