Referenties
Vervangen ref.:CHC2X5PF12
Spartex:CHC2X5PF12ISO
Rubix:08110002
Fabrikant:004762.12000.0020.005
EAN:4051426107411


Technische samenvatting
| Lengte | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2X5
Binnenzeskantbout 2X5 staal 12.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M2 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | sw1,5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,78 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 13,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
5 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M2