SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X280

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC30X280PF12ISO
Rubix:08110305
Fabrikant:004762.12000.0300.280
EAN:4051426113009
SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X280

Technische samenvatting

Lengte280 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X280


Binnenzeskantbout 30X280 staal 12.9 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte280 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM30
Kwaliteitsklasse12,9
Diameter schroefdraad30 mm
Grootte afdruksw22
Type bedradingmetrisch
27,55 excl. BTW
/ stuk
33,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

280 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M30