SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X180

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC18X180PF12ISO
Rubix:08110216
Fabrikant:004762.12000.0180.180
EAN:4051426111227
SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X180

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X180


Binnenzeskantbout 18X180 staal 12.9 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM18
Kwaliteitsklasse12,9
Diameter schroefdraad18 mm
Grootte afdruksw14
Type bedradingmetrisch
134,33 excl. BTW
/ 25 stuks
162,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

180 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M18