Referenties
Spartex:CHCRED20X40PF8
Rubix:08120685
Fabrikant:007984.08000.0200.040
EAN:4043952545997

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X40
Inbusbout, binnenzeskant, platkop 20X40 - SW14 staal 8.8 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3256,25 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M20 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,39 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 108,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M20
