Referenties
Spartex:CHC24X160PF12ISO
Rubix:08110271
Fabrikant:004762.12000.0240.160
EAN:4051426112187


Technische samenvatting
| Lengte | 160 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X160
Tapdopschroef 24X160 staal 12.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Grootte afdruk | sw19 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,69 excl. BTW
/ stuk
€ 9,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
160 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M24