12.9 SCHROEF CILKOP BZK METRISCH EXTRA FIJN D912 M12X1,25X80
Cilinderschroef met binnenzeskant MEF DIN 912 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07041.120.080
Rubix:08122356
EAN:8715492055149

Productdetails : 12.9 SCHROEF CILKOP BZK METRISCH EXTRA FIJN D912 M12X1,25X80
Cilinderschroef met binnenzeskant MEF DIN 912 Staal 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80,2 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,93 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 24,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
80 mm