Referenties
Spartex:CHC24X320PF8ISO
Rubix:08114794
Fabrikant:004762.08000.0240.320
EAN:4051426124807


Technische samenvatting
| Lengte | 320 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X320
Tapdopschroef 24X320 staal 8,8 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 320 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Grootte afdruk | sw19 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,53 excl. BTW
/ stuk
€ 27,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
320 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M24