Referenties
Spartex:CHC24X400PF12ISO
Rubix:08110662
Fabrikant:004762.12000.0240.400
EAN:4051426112408


Technische samenvatting
| Lengte | 400 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X400
Contactdopschroef 24X400 staal 12.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 400 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Grootte afdruk | sw19 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,07 excl. BTW
/ stuk
€ 38,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
400 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M24