SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X50

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC30X50EFA2-70ISO
Rubix:08224440
Fabrikant:4762230 50
EAN:4043377061119
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X50

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X50


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM30
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad30 mm
Grootte afdruksw22
Type bedradingmetrisch
€ 129,24 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 156,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M30