SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M36X140

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC36X140PF12ISO
Rubix:08110321
Fabrikant:004762.12000.0360.140
EAN:4051426113405
SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M36X140

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M36X140


Cilinderkopschroef 36X140 staal 12.9 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM36
Kwaliteitsklasse12,9
Diameter schroefdraad36 mm
Type bedradingmetrisch
148,72 excl. BTW
/ 5 stuks
179,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

140 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M36