SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X120

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC30X120PFA4-70ISO
Rubix:08223291
Fabrikant:4762430 120
EAN:4043377064912
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X120

Technische samenvatting

Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X120


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 30X120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM30
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad30 mm
Grootte afdruksw22
Type bedradingmetrisch
€ 345,46 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 418,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

120 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M30