Referenties
Vervangen ref.:CHC3X8PF8
Spartex:CHC3X8PF8ISO
Rubix:08114722
Fabrikant:004762.08000.0030.008
EAN:4051426119100


Technische samenvatting
| Lengte | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X8
Binnenzeskantbout 3X8 staal 8.8 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M3 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 18,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M3