SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X310

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC20X310PF8ISO
Rubix:08114783
Fabrikant:004762.08000.0200.310
EAN:4051426123879
SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X310

Technische samenvatting

Lengte310 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X310


Binnenzeskantbout 20X310 staal 8.8 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte310 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM20
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
14,76 excl. BTW
/ stuk
17,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

310 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M20