Referenties
Vervangen ref.:CHC4X5PF8Z
Spartex:CHC4X5PF8ZISO
Rubix:0899102630
Fabrikant:004762.08100.0040.005
EAN:4051426131270


Technische samenvatting
| Lengte | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X5
Binnenzeskantbout 4X5 staal verzinkt ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M4 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 35,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
5 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M4