8.8 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M5X35
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ~912 Staal 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07070.050.035
Rubix:08120590
EAN:8715492060785

Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 8.8 SCHROEF CILKOP BZK VOLDRAAD D912/I4762 M5X35
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ~912 Staal 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,32 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,94 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 35,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
35 mm