Referenties
Vervangen ref.:CHC5X10PF10
Spartex:CHC5X10PF10ISO
Rubix:08122075
Fabrikant:004762.10000.0050.010
EAN:4051426098061


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X10
Binnenzeskantbout 5X10 staal 10.9 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 27,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5