Referenties
Spartex:CHCTB8X12PF8
Rubix:08114676
Fabrikant:006912.08000.0080.012
EAN:4043952485514

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M8X12
Inbusbout met geleidingsgat 8X12 - SW6 staal 8.8 DIN 6912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 770 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,08 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 49,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M8
