SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X35

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CHC5X35PF8
Spartex:CHC5X35PF8ISO
Rubix:08110407
Fabrikant:004762.08000.0050.035
EAN:4051426119681
SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X35


Binnenzeskantbout 5X35 staal 8.8 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M5