SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X140

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC18X140PF12ISO
Rubix:08110214
Fabrikant:004762.12000.0180.140
EAN:4051426111180
SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X140

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M18X140


Binnenzeskantbout 18X140 staal 12.9 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte140 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM18
Kwaliteitsklasse12,9
Diameter schroefdraad18 mm
Grootte afdruksw14
Type bedradingmetrisch
120,81 excl. BTW
/ 25 stuks
146,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

140 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M18