Referenties
Spartex:CHC6X12PF10ZISO
Rubix:A0002472
Fabrikant:004762.10100.0060.012
EAN:4051426105769


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X12
6X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28.824,50 excl. BTW
/ 500 pakken
€ 34.877,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M6