Referenties
Vervangen ref.:CHC6X8PF8/100
Spartex:CHC6X8PF8ISO/100
Rubix:08110414
Fabrikant:004762.08000.9060.008
EAN:4051426130174


Technische samenvatting
| Lengte | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X8
Binnenzeskantbout 6X8 staal 8.8 ISO 4762 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,86 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 14,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M6