Referenties
Spartex:CHCTB10X35PF8
Rubix:08120368
Fabrikant:006912.08000.0100.035
EAN:4043952485781

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M10X35
Bolkopschroef met geleidingsgat 10X35 - SW8 staal 8.8 DIN 6912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2550 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,18 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 124,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M10
