Referenties
Spartex:CHC8X18PF8ISO
Rubix:08114741
Fabrikant:004762.08000.0080.018
EAN:4051426120632


Technische samenvatting
| Lengte | 18 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X18
Binnenzeskantbout 8X18 staal 8.8 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 22,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
18 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8