Referenties
Spartex:CHCTB6X45PF8
Rubix:08114673
Fabrikant:006912.08000.0060.045
EAN:4043952485385

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X45
Bolkopschroef met geleidingsgat 6X45 - SW5 staal 8.8 DIN 6912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 52,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6
