GEDORE CT MODULE LEEG - EI-1500 CT1-VDE 142L
Check-Tool-inzet EL-1500 CT1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:EI-1500 CT1-VDE142 L
Rubix:A0210415
Fabrikant:2322439
EAN:4010886895429

Documenten
Productdetails : GEDORE CT MODULE LEEG - EI-1500 CT1-VDE 142L
CT module leeg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Aantal vakken | 4 |
| Lengte | 157,5 mm |
| Hoogte | 310 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39211900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,37 excl. BTW
/ stuk
€ 30,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
